Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 250927 Pfannenwender Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 250927 Pfannenwender Edelstahl 1 Stück(e)
Brabantia 250927 Pfannenwender Edelstahl 1 Stück(e)
Brabantia 250927 Pfannenwender Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79169276
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     250927
EAN/GTIN:
     8710755250927
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel
Aus robustem Edelstahl und spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Länge (mm)
26 mm
Höhe
360 mm
Merkmale
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.