Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 250408 Frucht-/Butter-Kugelformer Edelstahl Silber 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 250408 Frucht-/Butter-Kugelformer Edelstahl Silber 31 mm
Brabantia 250408 Frucht-/Butter-Kugelformer Edelstahl Silber 31 mm
Brabantia 250408 Frucht-/Butter-Kugelformer Edelstahl Silber 31 mm
Brabantia 250408 Frucht-/Butter-Kugelformer Edelstahl Silber 31 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79169297
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     250408
EAN/GTIN:
     8710755250408
Suchbegriffe:
Kugel-Ausstecher
Kugelausstecher
kugelausstecher
Gib dir die Kugel mit diesem superstarken Melonenkugelformer. Hergestellt aus gehärtetem Edelstahl, sodass du sogar deine eigenen Kartoffelbällchen kreieren kannst. Schöpf es aus, bevor es jemand anderes tut!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
31 mm
Höhe
185 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Handgrifffarbe
Silber
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.