Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trust Tyro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Tyro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Trust Tyro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Trust Tyro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Trust Tyro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Trust Tyro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Trust Tyro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Trust Tyro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Trust Tyro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Trust Tyro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79221570
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23637
EAN/GTIN:
     8713439236378
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Bequeme Konferenzschaltungen

Haben Sie auch genug von peinlichen Konferenzschaltungen bei ungünstigen Lichtverhältnissen und schlechter Audioqualität? Die Lösung für eine gute Videoverbindung ist die Trust Tyro Full HD Webcam. Sie vereint alle Funktionen, die Videogespräche und Videostreaming wesentlich bequemer machen.

Beste Video- und Audioqualität

Dank der hervorragenden Audio- und Videoqualität werden Sie bei jedem Gespräch und Videostream optisch und klanglich eine gute Figur machen. Das Full HD-Weitwinkelobjektiv mit einer Auflösung von 1080 p und der automatische Fokus sorgen für ein gestochen scharfes Videobild. Der automatische Weißabgelich bietet zudem eine hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet bei allen Bedingungen scharfe Videos.

Einfache Verwendung

Dank Plug & Play-Installation sind Videogespräche so einfach wie nie zuvor. Wenn der USB-Empfänger an Ihren PC oder Laptop angeschlossen ist, können Sie sofort mit dem Gespräch beginnen. Die Trust Tyro Full HD Webcam funktioniert mit Zoom, Teams, Skype und anderer Software für Videogespräche. Die Webcam lässt sich leicht an Ihrem Monitor befestigen oder kann auf dem Schreibtisch aufgestellt werden und wird mit einem Dreibeinstativ geliefert. Dadurch ist das Gerät vielseitig und lässt sich in jedem Büro oder Home Office einsetzen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Stativ enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
1
Kabellänge
1.5 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
153 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Autofokus
Ja
Weißabgleich
Auto
Normaler Fokusbereich
0.045 - 10 m
Diagonales Blickfeld
64 °
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.