Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus JD Plus 30 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus JD Plus 30 mm Schraube
Dresselhaus JD Plus 30 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79228882
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1127/001/50 4X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Die JD Plus Universalschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Die patentierte Gewindeausprägung sorgt dafür, dass sich diese Schrauben ohne vorzubohren ohne Materialspleißung verarbeiten lassen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.