Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus JD Plus 40 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus JD Plus 40 mm Schraube
Dresselhaus JD Plus 40 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79228985
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1127/001/50 4,5X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Die JD Plus Universalschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Die patentierte Gewindeausprägung sorgt dafür, dass sich diese Schrauben ohne vorzubohren ohne Materialspleißung verarbeiten lassen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.