Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 50957 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 50957 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 50957 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79229493
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     50957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
2,5 mm² schaltdraht
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
2000 V
Betriebsspannung (min)
500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Pink
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-60 - 400 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, helukabel schaltdraht
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,035*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,27*
€ 22,93
pro Meter
ab 3 Meter
€ 19,07*
€ 22,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,76*
€ 21,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,35*
€ 19,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,70*
€ 18,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,32*
€ 17,04
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,165*
€ 7,33635
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,035*
€ 5,99165
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.