Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP NB PRO Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP NB PRO Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
FSP NB PRO Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
FSP NB PRO Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
FSP NB PRO Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
FSP NB PRO Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79270699
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PNA0652501
EAN/GTIN:
     4713224522482
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Anbieter umweltfreundlicher Lösungen
Wir streben unablässig danach, erstklassige Produkte herzustellen!

Konform mit IEC/EN 62368
FSP Group verfügt über die neueste umweltfreundliche Stromversorgungstechnologie und bietet eine vollständige Reihe an zusätzlichen Sicherheitsgenehmigungen, damit die Designs den sich ändernden Vorschriften immer einen Schritt voraus sind. FSP hat den Großteil seiner Stromversorgungsgeräte zur Erfüllung des neuen Standards IEC/EN 62368 für Gaming-Systeme aufgerüstet.

Wählerisch
Mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Stromversorgung wählt FSP seine Komponenten immer in einem sorgfältigen, lang andauernden Prozess.

Prüfung nach hohen Standards
Zur Gewährleistung der Produktzuverlässigkeit führt FSP gewissenhafte Prüfungen nach hohen Standards aus, die dem Rest der Branche überlegen sind.

Mehrfacher Schutz
FSP ist jederzeit um Produktsicherheit bemüht.
NB PRO verfügt über mehrere Stromkreisschutzvorrichtungen, damit Sie und Ihr Laptop sicher geschützt bleiben.
OVP:Überspannungsschutz/ OCP:Überstromschutz/
OTP:Überhitzungsschutz/ SCP: Kurzschlussschutz

NB PRO ist ein 90-W-Standard-Notebook-Adapter mit einer hohen Effizienz von über 88 %. 7 austauschbare Stecker sind kompatibel mit Notebooks mit einer Einspeisung von 18 bis 20 V - IBM, Dell, Acer, Compaq, Sony, Toshiba, HP, Asus, Lenovo usw.

Erfüllt CEC und DoE Level VI.

Hohe Kompatibilität mit Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
18 - 20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Effizienz
88 %
Zusätzliche Stromanschlüsse
9
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.3 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, RCM, cTUVus
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PNA0902201
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.