Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 93014C88E Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad 93014C88E Schrumpfschlauch
Conrad 93014C88E Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79288160
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     93014C88E
EAN/GTIN:
     4016139094489
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Schlauch-/Rohrlänge
198 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
130 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
65 mm
Schrumpfungsrate
2:1
Schrumpftemperatur
125 °C
Schrumpftemperaturbereich
-40 - 125 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.