Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79312413
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     1GK-00005
EAN/GTIN:
     889842636482
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
515 g
Kabellänge
0.8 m
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Book 3 (13.5” and 15”)  Surface Pro 7  Surface Pro X  Surface Laptop 3 (13.5” and 15”)  Surface Go 2 Surface Pro 6   Surface Pro (5th Gen)  Surface Laptop 2  Surface Laptop (1st Gen)  Surface Go  Surface Book 2 (13.5” and 15”)
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Oberflächenstecker
Audioausgang
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.