Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB323T15W31 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB323T15W31 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB323T15W31 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79326765
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB323T15W31
EAN/GTIN:
     3250617650946
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Fassungen
2
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank hager, zählerschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 744,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,93*
€ 1.025,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,17*
€ 1.018,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,24*
€ 974,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,05*
€ 941,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,48*
€ 885,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,68*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,11*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,00*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,51*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,97*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,32*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,28*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,89*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 8,00*
Zubehör
Hager
FZ799N
ab € 25,61*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,82*
Zubehör
Hager
FZ900
ab € 23,85*
Zubehör
Hager
VA36APZ
ab € 80,29*
Zubehör
Hager
Y12ST
ab € 45,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.