Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools 63050 cable cutter Hand cable cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools 63050 cable cutter Hand cable cutter
Klein Tools 63050 cable cutter Hand cable cutter
Klein Tools 63050 cable cutter Hand cable cutter
Klein Tools 63050 cable cutter Hand cable cutter
Klein Tools 63050 cable cutter Hand cable cutter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79373585
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     63050
EAN/GTIN:
     0092644630507
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
239 mm
Gewicht
408 g
Merkmale
Produkttyp
Hand cable cutter
Handgrifffarbe
Rot
Material
Stahl
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.