Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools D2000-9NE Zange Diagonal pliers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools D2000-9NE Zange Diagonal pliers
Klein Tools D2000-9NE Zange Diagonal pliers
Klein Tools D2000-9NE Zange Diagonal pliers
Klein Tools D2000-9NE Zange Diagonal pliers
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79373612
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     D2000-9NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonal pliers
Klemmbacke Weite
320 mm
Klemmbacke Länge
410 mm
Klemmbacke Dicke
160 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.