Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools 5184 Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools 5184 Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz, Grau, Orange
Klein Tools 5184 Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz, Grau, Orange
Klein Tools 5184 Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79373642
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     5184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Beuteltasche
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Material
Polyester
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
286 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.