Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF3010 Laser A4 1200 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS MF3010 Laser A4 1200 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute
Canon i-SENSYS MF3010 Laser A4 1200 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79375036
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5252B034
EAN/GTIN:
     8714574661483
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Elegante Schreibtischlösung für den Privatgebrauch Ultrakompaktes, modernes Design Das elegante Gehäuse im attraktiven Schwarz macht den MF3010 zu einem smarten Laser-Multifunktionssystem mit Drucker, Kopierer und Scanner. Hier sind ein hochwertiger Schwarzweiß-Drucker, -Scanner und -Kopierer in einem platzsparenden System untergebracht. Dieses schicke, kompakte Gerät arbeitet schnell und sparsam und passt problemlos auf Ihren Schreibtisch. Es eignet sich für den Privatgebrauch, kleine Büros und Home Offices – überall dort, wo mehr als nur ein Drucker benötigt wird und Zeit und Geld gespart werden muss. Komfortable Handhabung Dank der einfachen, senkrecht stehenden Anzeige können Sie den MF3010 bequem von Ihrem Stuhl aus bedienen. Dadurch haben Sie bequem Zugriff auf alle gewünschten Funktionen, ohne sich über das Gerät lehnen zu müssen. Das spart Zeit und Mühe. Qualität und Tempo Rechnen Sie mit hochprofessionellem Laserdruck mit einer optimierten Druckauflösung von bis zu 1.200 x 600 dpi. Das sorgt für höhere Detailgenauigkeit, gestochen scharfen Text und präzise Grafiken. Bei einer Druckgeschwindigkeit von ca. 18 Seiten/Minute in Schwarzweiß müssen Sie kaum mehr auf Dokumente warten. Canons Quick First-Print-Technologien sorgen darüber hinaus für die Ausgabe der ersten gedruckten Seite nach nur 7,8 Sekunden. Vielseitiger Farbscanner und -Kopierer Steigern Sie Ihre Effizienz mit dem hochwertigen Farbscanner. Sie können Ihre Dokumente problemlos scannen und kopieren und so Ihre Produktivität erhöhen. Durch die Ausgabe der ersten Seite nach weniger als 12 Sekunden ersparen Sie sich lästiges Herumstehen. Mithilfe der MF Toolbox lassen sich Daten direkt als E-Mail-Anhang oder durchsuchbare PDF-Dateien scannen. Dadurch können Sie Ihre Dokumente und Fotos schnell abrufen. Energie sparen und Kosten senken Der preisgünstige MF3010 setzt Maßstäbe bei der Energieeffizienz, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen, wodurch Sie sowohl Geld sparen als auch Ihre CO2-Bilanz erfreulich niedrig halten. Das Multifunktionssystem erfüllt die Energy Star-Richtlinie mit einem typischen durchschnittlichen Energieverbrauch (TEC) von 0,6 kWh. Im Sleep-Modus verbraucht er nur 1,4 Watt. All-in-One Cartridge Um einen wartungsfreien Betrieb und eine konstant hohe Druckqualität zu gewährleisten, befinden sich alle wesentlichen Teile innerhalb einer kompakten Cartridge. Diese All-In-One Cartridge enthält neben dem Toner auch die Trommel und die Reinigungseinheit und kann innerhalb von Sekunden problemlos und sauber ausgetauscht werden. Verwenden Sie eine original Canon Lasercartridge, und Ihr Multifunktionssystem ist wieder so gut wie neu.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Aussage
Umschlaggrößen
10, B5, C5, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
8000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
UFRII-LT
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Schalldruckpegel (Druck)
65.3 dB
Schallleistungspegel (Standby)
43 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
8200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Maximale Scan-Auflösung
9600 x 9600 DPI
Maximaler Scanbereich
A4 / Letter (216 x 297) mm
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
18 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
12 s
Mehrfach-Kopie (max.)
9 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
50 - 200 %
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2
Energie
Stromverbrauch (max.)
960 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
450 W
Stromverbrauch (PowerSave)
450 W
Stromverbrauch (Standby)
1.4 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.6 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Maximale Auflösung
1200 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
10 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.8 s
Druckränder
5 mm
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,33*
€ 355,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
3484B002
ab € 9,69*
Zubehör
Canon
7950A546
ab € 115,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.