Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ABUS FU2993 USV-Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FU2993 USV-Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) 9 V
ABUS FU2993 USV-Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) 9 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7942216
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FU2993
EAN/GTIN:
     4043158011906
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Breite
48.5 mm
Höhe
26.5 mm
Tiefe
17.5 mm
Gewicht (imperial)
0.08818 Pfund
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
9 V
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
48.5 x 17.5 x 26.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Paketgewicht
46 g
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.