Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Walimex 22043 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 96 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79453644
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22043
EAN/GTIN:
     4056929220438
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte walimex
Leistungsstarke Ringleuchte mit erstklassiger Ausstattung und vielen cleveren Detaillösungen Die Walimex pro Medow 960 Pro Bi Color ist eine LED Ringleuchte, die sich sowohl durch ihre starke Leistung wie auch durch ihre überaus moderne, reichhaltige und durchdachte Ausstattung aus der Masse von einfachen Ringleuchten abhebt. 96 Watt Leistung bieten Ihnen außergewöhnliche Leistungsreserven, und die Qualität des erzeugten Lichts garantiert dank einem CRI von =95 Ra erstklassige Foto- und Videoergebnisse. Das Licht ist von 0-100% dimmbar, die Farbtemperatur lässt sich von 3.200 bis 5.500 Kelvin regeln. Die Stromversorgung per Netzteil oder NP-F Akkusteckplätzen sowie die Bedienung per Fernbedienung bieten maximalen Komfort in jeder Situation. Eine Vielzahl von intelligenten Detaillösungen und die reichhaltige Ausstattung bereits ab Werk machen den Umgang auch für Profis zum Vergnügen. Modernste, leistungsfähige Ausstattung Die Medow 960 Pro Ringleuchte hüllt Ihr Motiv in nahezu schattenloses, weiches und schmeichelhaftes Licht. 96 Watt maximale Leistung dank 480 moderner Hochleistungs-LEDs sorgen für eine hohe Lichtausbeute von bis zu 5.300 Lumen. Die Qualität des Lichts ist dank einem CRI Wert von =95 Ra hervorragend. So erhalten Sie erstklassige, realitätsnahe Aufnahmen, die Sie direkt beurteilen können. Gleichmäßiges, homogenes Licht Der verbaute Diffusor sorgt bei der Walimex pro Medow 960 Bi Color Leuchte für ein sehr gleichmäßiges, homogenes Licht, das nicht blendet und das flimmerfrei ist. Die Helligkeit sowie die Farbtemperatur dieses Ringlichts lässt sich extrem genau Ihren Wünschen anpassen: Die Helligkeit kann von 0 bis 100% gedimmt werden, und die Farbtemperatur ist von 3.200 bis 5.500K in 10-Kelvin-Schritten von warm- bis kaltweiß exakt regelbar. So erhalten Sie genau die Effekte, die Sie wünschen. Benutzerfreundliche und intelligente Detaillösungen Für die Detaileinstellung an der Ringleuchte können Sie die mitgelieferte Fernbedienung oder auch einen der zwei Bedienknöpfe (1x auf der Vorderseite, 1x auf der Rückseite des Gerätes) nutzen. Das ist gerade im Praxiseinsatz extrem komfortabel und hilfreich. Die gewählten Werte sind an den beleuchteten Displays am Gerät und der Fernbedienung stets sehr gut ablesbar. Sechs verschiedene Gruppen und 50 Kanäle geben Ihnen auch beim Einsatz mehrerer Leuchten die volle Kontrolle. Große Ringleuchte für optimalen Handlungsspielraum Die Medow 960 Pro Bi Color ist eine große Ringleuchte mit einem Außendurchmesser von 45 cm sowie 30 cm Innendurchmesser. Dies erlaubt den Einsatz auch bei größeren Objekten und erleichtert es, Aufnahmegeräte wie Kameras oder Smartphones im Inneren der Ringleuchte zu platzieren. So kann einfach frei Hand durch die Ringöffnung fotografiert oder aufgenommen werden oder Sie befestigen Ihr Equipment auf den mitgelieferten Halterungen. Vielseitige Halterungen inklusive Die Ringleuchte verfügt über eine stufenlos neigbare Stativhalterung. Dank 16mm Zapfen (5/8 Zoll) Spigotanschluss kann die Ringleuchte an jedem handelsüblichen Lampenstativ befestigt werden. Eine Kamera können Sie auf dem mitgelieferten Kugelkopf montieren und auch die Aufnahme mit einem iPhone oder Smartphone ist dank Handyhalterung jederzeit möglich. Hierbei sind Sie durch zwei Blitzschuhadapter Halterungen (1x in der Mitte der Leuchte, 1x an der Oberseite des Gehäuses) sehr flexibel bei der Platzierung Ihres Equipments. So findet z.B. ein separates Mikrophon idealerweise Platz in der oberen Blitzschuhhalterung, während Ihr Aufnahmegerät sich zentral in der Mitte der Ringleuchte befindet. Betrieb per Netzteil oder mit NP-F Akkus Die Walimex pro Medow 960 Pro Bi Color Leuchte ist optimal sowohl für die Nutzung im Studio wie auch mobil. Beim Einsatz mit dem Netzteil sorgt ein 6 Meter langes Anschlusskabel für den bequemen Anschluss an Ihre Steckdose. Die Leuchte kann alternativ auch über die beiden NP-F Akkusteckplätze betrieben werden. Die Akkus der Sony NP-F Serie (oder kompatible) sind sehr leistungsfähig und dabei kostengünstig. Sowohl NP-F 740 als auch NP-F 960 oder 970 Akkus sind einsetzbar und sorgen für stundenlange Leistung auch im mobilen Einsatz. Vollwertiger Lieferumfang bereits out-of-the-box Egal ob im Studio oder On-Location – mit der Medow 960 Pro haben Sie sämtliche Ausrüstungsteile dieser Ringleuchte stets aufgeräumt und griffbereit parat. Ein im Lieferumfang enthaltenen Kosmetikspiegel erleichtert zusätzlich als nettes Gadget die optimale Vorbereitung Ihres Models. So gelingen mit Leichtigkeit erstklassige und professionelle Aufnahmen. In der gepolsterten Tasche finden die Ringleuchte inklusive Netzteil, Kabel, Fernbedienung, Kugelkopf, Smartphone Halterung und Schminkspiegel bequem Platz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ausgangsspannung
14.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
450 mm
Gewicht
1420 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Dimmbar
Ja
Lampen
Gesamtleistung
96 W
Anzahl an Lampen
480 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
5500 K
Strahlungswinkel
120 °
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, foto ringleuchten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.