Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ZA110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB ZA110
ABB ZA110
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79469759
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFN154310R8506
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
170 g
Paketgewicht
220 g
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungsbreite
43 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.