Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Turtle T1578 Matte Black
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-7949358
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T15784010
EAN/GTIN:
3610170025429
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit Vivid Magenta und drei unterschiedlich dichten Schwarztönen schafft Epson UltraChrome K3 Ink eine verbesserte Graubalance und natürliche Tonwertabstufungen ohne Farbstich. Um echte Schwarzweißbilder zu erzeugen, werden automatisch je nach Medienart entweder ein Standard-Fotoschwarz oder Standard-Mattschwarz sowie zusätzlich „Light Black“ und „Light Light Black“ verwendet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Epson Stylus Photo R3000</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
25.9 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
1000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T15784010
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
epson druckerpatrone schwarz
,
druckerpatrone epson
,
epson tinte schwarz
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Turtle T1571 Photo Black
Epson
C13T15714010
ab € 20,55*
Ähnlich
Epson Turtle T1572 Cyan
Epson
C13T15724010
ab € 20,34*
Ähnlich
Epson Turtle T1573 Vivid Magenta
Epson
C13T15734010
ab € 20,49*
Ähnlich
Epson Turtle T1574 Yellow
Epson
C13T15744010
ab € 20,48*
Ähnlich
Epson Turtle T1575 Light Cyan
Epson
C13T15754010
ab € 20,28*
Ähnlich
Epson Turtle T1576 Vivid Light Magenta
Epson
C13T15764010
ab € 20,41*
Ähnlich
Epson Turtle T1577 Light Black
Epson
C13T15774010
ab € 20,30*
Ähnlich
Epson Turtle T1579 Light Light Black
Epson
C13T15794010
ab € 20,49*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T15744010 yellow
Ampertec
C13T15744010
ab € 14,75*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T15754010 photo cyan
Ampertec
C13T15754010
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen