Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 8330M Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 8330M Buchse
King Tony 8330M Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79514506
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     833054M
EAN/GTIN:
     4710591928671
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
54 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewicht
1164 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.