Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 2035 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 2035 Schraubenziehereinsatz
King Tony 2035 Schraubenziehereinsatz
King Tony 2035 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79516126
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     203506
EAN/GTIN:
     4710591920958
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Gewicht
16 g
Lieferumfang
Anzahl Fassungen
1
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
6 mm
Material
Chrom, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.