Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 2032 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 2032 Schraubenziehereinsatz
King Tony 2032 Schraubenziehereinsatz
King Tony 2032 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79516310
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     203204
EAN/GTIN:
     4710591920774
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Gewicht
14 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.