Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba JL760A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba JL760A Switch-Komponente Stromversorgung
Aruba JL760A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79552385
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL760A
EAN/GTIN:
     190017454177
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
business-switch aruba
Power-to-Port-Netzteil für ausgewählte Aruba Switches, 12 VDC, 250 W, 100-240 VAC.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Eingebaut
Ja
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
Gewicht und Abmessungen
Breite
333 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
1370 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba CX 6300
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
250 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC-Ausgangsspannung
12 V
Weitere Suchbegriffe: netzteil redundant
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,20*
€ 622,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,23*
€ 617,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,36*
€ 593,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,17*
€ 582,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,53*
€ 537,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.