Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 25 km/h Schwarz 12,8 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 25 km/h Schwarz 12,8 Ah
Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 25 km/h Schwarz 12,8 Ah
Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 25 km/h Schwarz 12,8 Ah
Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 25 km/h Schwarz 12,8 Ah
Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 25 km/h Schwarz 12,8 Ah
Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 25 km/h Schwarz 12,8 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79597830
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     FBC4025GL
EAN/GTIN:
     6934177715761
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
25 km/h
Maximales Lastgewicht
100 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
16 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Maximaler Steigwinkel
20 °
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
50 Jahr(e)
Bildschirmtechnologie
LCD
Angezeigte Parameter
Batteriestatus, Zurückgelegte Strecke, Gear indicator, Operating mode, Geschwindigkeit
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
45 km
Reifentyp
Feste Räder
Bereifung vorne (imperial)
8.5 "
Bereifung hinten (imperial)
8.5 "
Radmaterial
Gummi
Hinterbremsensystem
Scheibenbremse
Seitenständer
Ja
Kotflügel vorne
Ja
Frontscheinwerfer
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Motorposition
Vorderrad
Gummigriffe
Ja
Kabellänge
2 m
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Vorderbremsensystem
Elektro
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Asphalt
Scheinwerfer
Ja
Rücklicht
Ja
Energie
Batteriekapazität
12.8 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Motorleistung
300 W
Akku-/Batteriespannung
37 V
Batteriestrom
2 A
Akku
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Akku-/Batterietyp
NED1004-K
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
42 V
Ausgangsstrom
1.7 A
Batterieladeanzeige
Ja
Sofortleistung (max.)
600 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
1180 mm
Gewicht
14200 g
Zusammengeklappte Breite
1130 mm
Gefaltete Tiefe
430 mm
Zusammengeklappte Höhe
490 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,79*
€ 592,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,58*
€ 583,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,29*
€ 566,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,64*
€ 545,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,91*
€ 488,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.