Leistungen | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A53 |
| Prozessortaktfrequenz | 1000 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Gleichzeitige Verbindungen | 500000 |
| Reset-Knopf | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 157751 h |
| Zertifizierung | WEEE, FCC CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07, 2nd ed. 2014-10 UL 60950-1, 2nd ed. 2014-10-14 IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 IEC 62368-1: 2014 2nd ed. EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 3.4 Gbit/s |
| Firewall (UDP 1518) Durchsatz | 3.4 Gbit/s |
| Firewall (IMIX) Durchsatz | 1 Gbit/s |
| VPN-Durchsatz | 0.88 Gbit/s |
| VPN (IMIX) Durchsatzleistung | 272 Mbit/s |
| VPN (UDP 1518) Durchsatz | 0.88 Gbit/s |
| IPS/IDS Durchsatz | 510 Mbit/s |
| Gateway Antiviren-Durchsatzrate | 0.623 Gbit/s |
| Aktuelle Verbindungen (Proxy) | 200000 |
| TDR Host-Sensoren-Kapazität | 20 |
| Branch-Office-VPN | 30 |
| Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde | 18000 |
| HTTPS-Verschlüsselung | Ja |
Management-Funktionen | Ein-/Ausschalter | Ja |
Protokolle | Router Protokoll | BGP, OSPF, RIP |
Sonstige Funktionen | Firewall Durchsatz | 3400 Mbit/s |
| VPN Durchsatz | 880 Mbit/s |
Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | FIPS 140-2, TLS |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 203.2 mm |
| Tiefe | 215.9 mm |
| Höhe | 43.2 mm |
| Gewicht | 900 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 85 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4570 m |
Energie | AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W |
| Stromverbrauch (max.) | 60 W |
Speichermedium | Speichermedien Typ | SSD |
| SSD Speicherkapazität | 16 GB |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 308 mm |
| Verpackungshöhe | 261 mm |
| Verpackungstiefe | 181 mm |
| Paketgewicht | 1860 g |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Netzstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad |
| Anzahl mobiler VPN-Tunnel | 30 |
| Dynamisches Routing | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Anzahl der VLANs | 50 |
| DHCP-Server | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE) | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 4096 MB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |