Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IPOSE2020-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IPOSE2020-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz
CoreParts MOBX-IPOSE2020-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79807208
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IPOSE2020-LCD-B
EAN/GTIN:
     5704174081975
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone SE 2020
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmdiagonale
4.7 "
Touchscreen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
110 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.