Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Azza PSAZ-550W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Azza PSAZ-550W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Azza PSAZ-550W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Azza PSAZ-550W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Azza PSAZ-550W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Azza PSAZ-550W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80027693
Hersteller:
     AZZA
Herst.-Nr.:
     PSAZ-550W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
500 mm
Anzahl SATA Stromstecker
5
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
550 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 53 Hz
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
492 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
4.8 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
41 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.4 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Zertifizierung
FCC, CE, TUV, RoHS, RCM
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 550w, computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.