Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 754720 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 754720 Patch Panel 1U
Dexlan 754720 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80046652
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     754720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
8
Stecker
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
45 mm
Tiefe
78 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.