| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-80076267 Herst.-Nr.: 92387 EAN/GTIN: 4000870923870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Einbaupanel Veluna VariFit IP44 rund 75 4,5W 3.000K Satin Passt garantiert! Das rahmenlose Veluna Panel mit einer Leistung von 4,5 Watt sorgt für flächiges warmweißes Licht. Dank flexibler VariFit-Technik lassen Sie sich Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 45 und 55 mm einstellen. Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue eingebaut werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 75 mm | Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | Energieeffizienzskala | A++ to A | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 230 V | Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse (alt) | A++ | Lampen | Stromverbrauch (max.) | 6 W | ![](/p.gif) | Art der Lichtfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Warmweiß | ![](/p.gif) | Farbtemperatur (max.) | 3000 K | ![](/p.gif) | Lichtleistung (max.) | 500 lm | ![](/p.gif) | Lichtleistung (min.) | 360 lm | ![](/p.gif) | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 30000 h | Merkmale | Form | Rund | ![](/p.gif) | Art der Montageoberfläche | Decke/Wand | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | ![](/p.gif) | Schutzart | II |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, deckeneinbauleuchte led ip44, einbauleuchte led, einbauleuchte led ip44 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |