Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Veluna VariFit Quadratisch 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Veluna VariFit Quadratisch 120 W
Paulmann Veluna VariFit Quadratisch 120 W
Paulmann Veluna VariFit Quadratisch 120 W
Paulmann Veluna VariFit Quadratisch 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80076278
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95380
EAN/GTIN:
     4000870953808
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Einbaupanel Veluna WhiteSwitch 215mm x 215mm IP44 Deckenmontage 17W inkl. Leuchtmittel
Flächiges Licht zum Einbauen
Flexibel einsetzbar wie noch nie! Das Einbaupanel Veluna VariFit in den Maßen 215x215mm besticht durch eine absolut randlose und homogene Lichtfläche. Mit einer superschlanken Aufbauhöhe von nur 10 mm verschmelzt das Panel quasi mit der Decke oder der Wand. Durch Spritzwasserschutz für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet. Die satinierte Oberfläche der Diffusorplatte sorgt für angenehm flächiges Raumlicht. Die Klemmfedern für den Einbau sind stufenlos auf jede übliche Einbaulochgröße zwischen 45 und 190 mm einstellbar, das erleichtert den Austausch alten Systeme enorm. Das Panel ist mit der WhiteSwitch-Funktion ausgestattet, dadurch lässt sich die Farbtemperatur durch mehrfaches Betätigen des Wandschalters in drei Stufen einstellen lässt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
215 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsleistung
21 W
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
120 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung (max.)
1900 lm
Lichtleistung (min.)
1300 lm
Energieverbrauch (min)
17 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Krankenhaus, Büro, Ausstellungsraum
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.