Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Veluna VariFit Rund 17 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Veluna VariFit Rund 17 W
Paulmann Veluna VariFit Rund 17 W
Paulmann Veluna VariFit Rund 17 W
Paulmann Veluna VariFit Rund 17 W
Paulmann Veluna VariFit Rund 17 W
Paulmann Veluna VariFit Rund 17 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80076395
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92389
EAN/GTIN:
     4000870923894
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
LED Einbaupanel Veluna VariFit
Passt garantiert!

Das rahmenlose Veluna Panel mit einer Leistung von 17 Watt sorgt für flächiges warmweißes Licht. Dank flexibler VariFit-Technik lassen Sie sich Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 45 und 160 mm einstellen. Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue mit Standard Bohrkrone eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
185 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsleistung
19 W
Energieeffizienzskala
A++ to A
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Lampen
Stromverbrauch (max.)
17 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
1850 lm
Lichtleistung (min.)
1400 lm
Merkmale
Form
Rund
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
Eingebettet
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.