Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Veluna VariFit Rund 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Veluna VariFit Rund 10 W
Paulmann Veluna VariFit Rund 10 W
Paulmann Veluna VariFit Rund 10 W
Paulmann Veluna VariFit Rund 10 W
Paulmann Veluna VariFit Rund 10 W
Paulmann Veluna VariFit Rund 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80076406
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92388
EAN/GTIN:
     4000870923887
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Das rahmenlose Veluna Panel mit einer Leistung von 8,5 Watt sorgt für flächiges warmweißes Licht. Dank flexibler VariFit-Technik lassen Sie sich Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 45 und 100 mm einstellen. Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue mit Standard Bohrkrone eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsleistung
8.5 W
Energieeffizienzskala
A++ to A
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Lampen
Stromverbrauch (max.)
10 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
900 lm
Lichtleistung (min.)
700 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Merkmale
Form
Rund
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
Eingebettet
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.