Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Veluna VariFit Rund 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Veluna VariFit Rund 120 W
Paulmann Veluna VariFit Rund 120 W
Paulmann Veluna VariFit Rund 120 W
Paulmann Veluna VariFit Rund 120 W
Paulmann Veluna VariFit Rund 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80076421
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95382
EAN/GTIN:
     4000870953822
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED recessed panel Veluna WhiteSwitch 215mm IP44 ceiling mounting 17W incl.
Light source Flat light for installation
More flexible than ever before! The built-in panel Veluna VariFit with a diameter of 215mm impresses with an absolutely borderless and homogeneous light surface. With a super slim installation height of just 10 mm, the panel virtually merges with the ceiling or wall. Suitable for use in bathrooms or damp rooms thanks to splash protection. The satined surface of the diffuser plate provides pleasant, flat room light. The clamping springs for installation can be infinitely adjusted to any standard installation hole size between 45 and 190 mm, which makes it much easier to replace old systems. The panel is equipped with the WhiteSwitch function, which means that the color temperature can be set in three stages by pressing the wall switch several times.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
215 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
120 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung (max.)
1900 lm
Lichtleistung (min.)
1300 lm
Energieverbrauch (min)
17 W
Merkmale
Form
Rund
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Krankenhaus, Büro, Ausstellungsraum
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.