Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Niova 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Niova 100 W
Walimex Niova 100 W
Walimex Niova 100 W
Walimex Niova 100 W
Walimex Niova 100 W
Walimex Niova 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80126870
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22254
EAN/GTIN:
     4056929222548
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
300 mm
Höhe (min)
130 mm
Höhe (max)
130 mm
Gewicht
2900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
2910 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Dimmbar
Ja
Lampen
Gesamtleistung
100 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Tageslicht
Anzahl der Leuchtmittel (Tageslicht)
1 Glühbirne(n)
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Farbtemperatur (min.)
5600 K
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Strahlungswinkel
55 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.