Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 216-301 Kabelmuffe Gelb 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 216-301 Kabelmuffe Gelb 24
Wago 216-301 Kabelmuffe Gelb 24
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80128181
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Streifenlänge
9 mm
Durchmesser
2.3 mm
Länge (mm)
12 mm
Gewicht
0.1 g
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
AWG Kabelgröße
24
Maximale Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0192*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,661*
€ 0,78659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
E0308-PINK
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.