Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
schleich Dinosaurs 41462 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80149531
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     41462
EAN/GTIN:
     4059433102177
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Tiertyp
Dinosaurier
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Montage erforderlich
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
3080.9 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
3080.9 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
2 Stück(e)
Volumen Hauptkarton
41814000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14059433083084
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64059433083386
Lieferumfang
Anzahl Teile
33 Stück(e)
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen. Keine Fremdgeschosse abschießen. Hinweis und Adresse aufbewahren.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.