Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel DAC10G-1M-ZZ0103F Glasfaserkabel SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel DAC10G-1M-ZZ0103F Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
Zyxel DAC10G-1M-ZZ0103F Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80160257
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     DAC10G-1M-ZZ0103F
EAN/GTIN:
     4718937611843
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
Stacking-Kabel
Stackingkabel
sfp+ kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
85 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Zertifizierung
TUV, CE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.