Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology NVR4104-P-4KS2/L 1U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology NVR4104-P-4KS2/L 1U Weiß
Dahua Technology NVR4104-P-4KS2/L 1U Weiß
Dahua Technology NVR4104-P-4KS2/L 1U Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80162212
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DHI-NVR4104-P-4KS2/L
EAN/GTIN:
     6939554981456
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 93 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 85 %
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
4 Kanäle
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Installiertes Betriebssystem
Eingebettetes LINUX
Backup-Funktion
Ja
Video-Codec
H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
Audio-Codec
PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Aufnahmebetrieb
Manuell
Gewicht und Abmessungen
Breite
204.6 mm
Tiefe
206.4 mm
Höhe
48.1 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
364 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Paketgewicht
1430 g
Speichermedium
HDD Schnittstelle
SATA III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,67*
€ 272,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,85*
€ 256,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.