Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine GY027O Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine GY027O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine GY027O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine GY027O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine GY027O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine GY027O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine GY027O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine GY027O Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80163971
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     GY027O
EAN/GTIN:
     3609510520274
Suchbegriffe:
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Malvorlagenheft
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Pink
Material
Papier
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Zertifizierung
CE,PEFC
Ursprungsland
Marokko
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
48201090
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
3609513520271
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Breite des Versandkartons
233 mm
Höhe des Versandkartons
156 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
3609512520272
Versandkartonsbreite
50 mm
Versandkartonslänge
245 mm
Versandkartonshöhe
200 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2090 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
3609511520273
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
289 g
Weitere Suchbegriffe: malvorlagenbuch, ausmalbilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.