Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51531 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 150 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51531 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 150 W Schwarz
Qoltec 51531 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 150 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80195749
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Ladegerät
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ausgangsleistung
150 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
7.7 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Laptop
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.45 m
Breite
159 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
767 g
Verpackungsdaten
Stromadapter enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.