Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwinn IC8 Spinnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwinn IC8 Spinnrad
Schwinn IC8 Spinnrad
Schwinn IC8 Spinnrad
Schwinn IC8 Spinnrad
Schwinn IC8 Spinnrad
Schwinn IC8 Spinnrad
Schwinn IC8 Spinnrad
Schwinn IC8 Spinnrad
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80198031
Hersteller:
     Schwinn Beschläge
Herst.-Nr.:
     100893
EAN/GTIN:
     708447913999
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
539 mm
Tiefe
1237 mm
Höhe
1316 mm
Gewicht
48100 g
Merkmale
Produkttyp
Spinnrad
Widerstandssystem
Magnetisch
Maximales Nutzergewicht
149.7 kg
Leistungsmonitor
Ja
Einstellbarer Widerstand
Ja
Anzahl der Widerstandsstufen
100
Training angezeigte Parameter
Herzfrequenz
Produktfarbe
Schwarz
Sattelanpassung
Senkrecht/Horizontal
Flaschenhalter
Ja
Smartphone/Tablet-Halterung
Ja
Bluetooth
Ja
Verstellbarer Sitz
Ja
USB Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.086,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,61*
€ 1.452,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,33*
€ 1.446,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,71*
€ 1.391,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,65*
€ 1.351,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,72*
€ 1.293,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.