Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson 500907580 Spielzeugteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson 500907580 Spielzeugteil
Carson 500907580 Spielzeugteil
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80250959
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Hella Rundumkennleuchte orange, Dachmontage,
schwenkbar +/- 5°. 7 orange SMD's. Eingangsspannung von
4,5 bis 13,5 Volt. 13 wählbare Programme. 6 Rundum-
und 7 Blitzfunktionen, Gehäuse aus Aluminium, 4 Gläser.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gerätetyp
Auto
Typ
Signalkabelsatz
Markenkompatibilität
Tamiya
Produktfarbe
Gelb
Übertragungstechnik
Verkabelt
Spannung
4.5 - 13.5 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
22 mm
Lochdurchmesser
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.