Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D819321 Herst.-Nr.: 26418 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Betriebsspannung (max) | 900 V | | Betriebsspannung (min) | 500 V | | Durchschlagspannung | 2500 V | Merkmale | Produkttyp | Niederspannungskabel | | Produktfarbe | Orange | | Isolationsmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer | | Anzahl der Leiter | 1 | | Anzahl der Kabeladern | 1 | | Leiterquerschnitt | 0.14 mm² | | Kupferindex | 1.4 kg/km | | Zertifizierung | DIN, IEC, CE, EAC | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 1.1 mm | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,38* | € 21,19* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 15,25* | € 21,20* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,55* | € 21,47* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,34* | € 27,32* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 13,51* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1138* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|