Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80251340
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
450 V
Betriebsspannung (max)
750 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
14.4 kg/km
Zertifizierung
DIN, IEC, CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,494* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,04*
€ 25,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.