Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 737015-3 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 737015-3 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 737015-3 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80256010
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     737015-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kabelquerschnitt
6.63 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
4 mm²
Kabelstück (AWG)
11 - 9
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22.76 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
169400
ab € 361,98*
Sonstiges
TE Connectivity
154719
ab € 0,0382*
Sonstiges
TE Connectivity
154719-2
ab € 0,0345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.