Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 928901-4 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 928901-4 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 928901-4 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80256070
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     928901-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kabelquerschnitt
2.62 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
1.03 mm²
Kabelstück (AWG)
17 - 13
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22.3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
154719
ab € 0,0398*
Sonstiges
TE Connectivity
154719-2
ab € 0,0363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.