Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 130571 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 130571 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
FALLER 130571 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
FALLER 130571 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
FALLER 130571 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80258815
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Ländliches Ensemble bestehend aus einer teilverputzten Kapelle mit einem kupfernen Glockenturm auf Balken sowie einem Backhäuschen mit großem Ofen. Beide Modelle mit schindelgedeckten Natursteinmauern auf quadratischen Grundrissen. Dieser Bausatz enthält: 84 Einzelteile in 7 Farben, Fensterfolie, 1 Gardinenmaske und 1 Bauanleitung. Verwenden Sie zum Basteln FALLER EXPERT Plastikkleber
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Haus
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
H0 (1:87)/TT (1:120)
Anzahl Teile
84 Stück(e)
Produktfarbe
Grau, Weiß
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.