Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 640931-1 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 640931-1 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 640931-1 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80259929
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640931-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
PIDG Steckverbinder
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Blau, Metallisch
Isolationsmaterial
Nylon
Maximale Kabelquerschnitt
2.62 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
1.04 mm²
Kabelstück (AWG)
16 - 14
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20.356 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
59250.
ab € 2.062,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.