Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80260015
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0102002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Für extremste Einsatzanforderungen
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - PTFE-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -190°C bis +260°C
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
5.9 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, CE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1.47 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,075*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 3 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,365*
€ 1,62435
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.