Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 52942 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 52942 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 52942 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80260177
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     52942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
PIDG Steckverbinder
pidg steckverbinder gelb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gabel-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch, Gelb
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
3 mm²
Gewindegröße
M4
Kabelstück (AWG)
12 - 10
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
26.7 mm
Weitere Suchbegriffe: gabelkabelschuh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
58074-1
ab € 174,48*
Sonstiges
TE Connectivity
58246-1
ab € 248,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.