Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Ringkabelschuh
>
Artikel
TE Connectivity 35110 Elektrischer Kontakt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-80260203
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
35110
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh gelb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Maximale Kabelquerschnitt
6.64 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
2.62 mm²
Gewindegröße
M6
Kabelstück (AWG)
12 - 10
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
33.58 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
ringkabelschuh
,
te connectivity ringkabelschuh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,331*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,191*
€ 1,41729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,014*
€ 1,20666
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpzange Pro-Crimpzange III 58433-3 58433-3 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
58433-3
ab € 170,22*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 22AWG / 10AWG max., Typ PIDG Anschlussmuffen/Anschlussklemmen,
TE Connectivity
58423-1
ab € 90,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen